› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › Fibra ottica

4FO OS2 LOOSE 9/125 LSFROH CCA

Cod. Rexel GGFO4B9FRLST
Cod. Produttore FO4B9FRLST

Informazioni principali

  • Tipo fibra: OS2 4FO
  • Guaina: LSZH-FR
  • Reazione fiamma: Classe Cca
  • Struttura: Loose monotubo
  • Senza gel: Facile installazione
  • Tubo: Morbido e flessibile
  • Armatura: DIE
  • Serie: GGFO4B9FRLST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo struttura loose monotubo (fibra 250 µm), Guaina LSZH-FR, con reazione alle fiamme Cca. Dotato di una struttura loose senza gel, semplifica le implementazioni riducendo i tempi di preparazione del cavo anteriore di raccordo e facilita la manipolazione grazie al tubo morbido.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

74 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

4

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

8,3 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

3000 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

4FO OS2 LOOSE 9/125 LSFROH CCA