Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO4B9FRBLST
Cod. Produttore
FO4B9FRBLST

Informazioni di prodotto

CAVO OTTICO 4 FIBRE OS2 IN/OUT LOOSE LSZH B2CA
Descrizione del produttore: Il cavo in fibra ottica GGFO4B9FRBLST rappresenta una soluzione avanzata per le comunicazioni ad alta velocità. Questo cavo è progettato con una configurazione a 4 fibre ottiche, rendendolo ideale per applicazioni sia in entrata che in uscita. La sua costruzione è realizzata in materiale LSZH, che offre una protezione efficace contro il fumo e le emissioni tossiche in caso di incendio, garantendo così la sicurezza in ambienti sensibili. La versatilità del cavo lo rende adatto a una vasta gamma di installazioni, assicurando prestazioni ottimali in contesti residenziali e commerciali. Con un design robusto e una qualità costruttiva superiore, il GGFO4B9FRBLST è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza nelle proprie reti di comunicazione.

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

4

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,1 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

12 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1