Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO4B4FRBLST
Cod. Produttore
FO4B4FRBLST

Informazioni di prodotto

CAVO OTTICO 4 FIBRE OM4 IN/OUT LOOSE LSZH B2CA
Descrizione del produttore: Il cavo GGFO4B4FRBLST è un cavo in fibra ottica OM4 progettato per applicazioni interne ed esterne. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da un rivestimento LSZH che garantisce una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili. La sua struttura offre un'ottima resistenza alla rigidità e una notevole flessibilità, facilitando l'installazione in spazi ristretti o di difficile accesso. Il cavo è classificato in Euro Classe B2ca, il che ne assicura la sicurezza e l'affidabilità. Con una capacità di trasmissione dati eccellente, è perfetto per reti ad alta velocità e per applicazioni di telecomunicazione avanzate. La sua compatibilità con vari sistemi di connessione lo rende un'ottima scelta per esigenze di connettività moderne e future.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Viola

categoria

OM4

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

4

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,1 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

12 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1