Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO4B3FRBLST
Cod. Produttore
FO4B3FRBLST

Informazioni di prodotto

CAVO OTTICO 4 FIBRE OM3 IN/OUT LOOSE LSZH B2CA
Descrizione del produttore: Il cavo in fibra ottica GGFO4B3FRBLST è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti sia interni che esterni. Questo cavo è realizzato con materiali a bassa emissione di fumi tossici e senza alogeni (LSZH), il che lo rende ideale per applicazioni in cui la sicurezza è fondamentale. La sua configurazione a 4 fibre OM3 permette una trasmissione dati veloce e affidabile, soddisfacendo le esigenze di reti moderne. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per installazioni in diversi contesti, dalle abitazioni alle strutture commerciali. Grazie alla sua robustezza e alla protezione contro le interferenze, il GGFO4B3FRBLST è una scelta eccellente per chi cerca un cavo di fibra ottica affidabile e performante.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM3

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

4

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,5 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

12 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1