Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO4BOM4ST
Cod. Produttore
FO4BOM4ST

Informazioni di prodotto

4FO MINIBREAKOUT INTERNO LSZH

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: fibre a struttura tight 900 µm (consente il raccordo diretto dei cavi in sito, senza fanout), Guaina LSZH con reazione alle fiamme Dca.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

35 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Viola

categoria

OM4

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo a struttura stretta

numero di fibre per ogni filo

1

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

5,8 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

500 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1