Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › Fibra ottica
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di fibra
Multimode 50/125
peso
35 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO
numero di fibre
4
colore del rivestimento
Turchese
categoria
OM3
materiale del rivestimento
Altro
tipo di filo
Cavo a struttura stretta
numero di fibre per ogni filo
1
cavo senza metallo
armatura
senza alogeni secondo IEC 60754-2
senza fumo secondo IEC 61034-2
diametro esterno circa
5,8 mm
con protezione contro i roditori
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Dca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo
S1
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6
a2
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa
58 mm
Specifica materiale mantello
Rinforzo del materiale
Geometria del cavo
Tondo
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione
500 KILONEWTON
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2
Senza alogeno secondo IEC 60754-1
Disponibilità:
Prodotto non rendibile