›

Alimentatore 480W 48VDC Ultra Slim per barra DIN

Cod. Rexel DNDISN48048
Cod. Produttore DIS-N480-48
Cod. EAN 0790069437861

Informazioni principali

  • Potenza: 480 W
  • Tensione uscita: 48 V DC
  • Design: Ultra slim
  • Installazione: Compatta
  • Efficienza: Alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Sicurezza: Standard settore
  • Serie: DA B

Descrizione del prodotto

Alimentatore da 480 watt con uscita a 48 V DC, progettato per offrire un'alta efficienza in un formato ultra slim. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono una potenza stabile e affidabile, garantisce un funzionamento sicuro con ingresso da 100 a 240 VAC e una corrente di uscita fino a 10 A. La struttura compatta facilita l'installazione su guida DIN, ottimizzando lo spazio negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti anche in ambienti con temperature fino a 50 gradi Celsius. Descrizione del produttore: Alimentatore da 480 watt con uscita a 48 volt in corrente continua, progettato con un design ultra slim per un'installazione compatta e versatile. Questo dispositivo garantisce un'alimentazione stabile e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e risparmio di spazio. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni durature e sicurezza conforme agli standard di settore.
Alimentatore 480W 48VDC Ultra Slim per barra DIN