Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071777015
Cod. Produttore
40071777015
Cod. EAN
3660191806132

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LED 1/3H
  • Portata: 60 metri
  • Installazione: parete
  • Alimentazione: sempre o emergenza
  • Materiale: vetro acrilico
  • Commutazione: a distanza
  • Monitoraggio: modulo integrato
  • Serie: None
Segnaletica di emergenza a LED con autonomia di 1/3 ora e portata di 60 metri, progettata per il montaggio a parete. Dotata di lastra in vetro acrilico per una marcatura chiara e resistente. Funzionamento sempre alimentato con modalità solo emergenza, integrata con modulo di monitoraggio per il controllo centralizzato del sistema. Ideale per garantire sicurezza e visibilità in situazioni di emergenza grazie alla tecnologia LED efficiente e duratura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri l'illuminazione innovativa con il LED 1/3H SA 60M CGLINE+. Questo dispositivo è progettato per un'applicazione a parete, offrendo un'illuminazione sempre alimentata o solo in modalità emergenza. Realizzato in materiale di alta qualità, è perfetto per l'installazione su lastre in vetro acrilico. La comutazione a distanza e il modulo di monitoraggio integrato garantiscono un funzionamento efficiente e sicuro. Un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione versatile e affidabile.

tipo di montaggio

Applicazione a parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

354 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

354 mm

adatto per tipo di marcatura

Lastra in vetro acrilico

numero di poli

6

lunghezza

654 mm

altezza/profondità

64 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

8

lunghezza di montaggio

654 mm

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

60 m

Potenza totale

11 W

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

61 mm

fattore di potenza

0,74

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 35 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 3 h

Produttore

LED 1/3H SA 60M CGLINE+ illuminazione emergenza parete vetro acrilico