Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Nero
larghezza
800 mm
Tipologia
Con telaio fisso
altezza
2033 mm
profondità
1000 mm
numero RAL
9005
numero di porte
2
tipo di ventilazione
Passivo
max. capacità di carico
900 kg
materiale
Acciaio
numero di unità di altezza (UA)
42
grado di protezione (IP)
IP00
Tipo superficie
Verniciatura a polvere
livello di montaggio
Davanti
esecuzione della guida profilata
Forma a L
con lamiera per tetto
con porta frontale
con porta posteriore
scomponibile
Distanza tra i montanti
482,6 mm (19 pollici)
Bloccaggio porta anteriore
1 punto
Bloccaggio porta posteriore
Materiale della porta anteriore
Materiale della porta posteriore
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te