Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG7042810PPSPAX
Cod. Produttore
7042810PPSPAREX

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 42U8X10
  • Tipo: A PT GR P
  • Configurazione: PAN NO PAN LAT
  • Serie: GG7042810PPSPAX
  • Facilità cablaggio: Massima
  • Rapporto qualità/prezzo: Perfetto
  • Funzionalità: Elevata
  • Applicazione: Industriale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2033 mm

profondità

1000 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

900 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Acciaio

Produttore

42U8X10 A PT GR P PAN NO PAN LAT