› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

3M™ Guaina termorestringente GTI-A3000 39,0/13,0 mm con adesivo termofusibile interno - Colore Nero - Spezzone da 1Mt

3M
Cod. Rexel 3M7000037666
Cod. Produttore 7000037666

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Temp. esercizio: -55°C a +135°C
  • Temp. minimo restringimento: 120°C
  • Materiale: Poliolefina
  • Spessore parete: 0,45-1,15 mm
  • Colore: Nero
  • Resistenza chimica: Buona
  • Serie: GTI-A 3000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I tubi 3MTM GTI-A 3000 sono coestrusi con uno strato sigillante interno. Lo strato sigillante interno garantisce una buona tenuta di parti complesse mentre la parete esterna offre una buona protezione meccanica di questi pezzi. GTI-A 3000 ha un rapporto di restringimento di 3:1. La serie GTI-A3000 3M™ è una guaina sottile termo restringente in poliolefina con adesivo termofusibile. Il rapporto di restringimento è di 3 a 1, la temperatura minima di restringimento è di 120 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +135 °C. La guaina GTI-A 3000 è la guaina più utilizzata per applicazioni generiche in quanto è a rapido restringimento, per cui trova svariati impieghi come isolamento elettrico, rilegatura di fasci di cavi, marcatura, sigillante contro l'umidità, protezione da abrasione meccanica e contro la corrosione, passacavi per cavi a bassa tensione, terminazione di cavi e collegamenti elettrici. Buona resistenza ad agenti chimici ed idrocarburi. La guaina GTI-A 3000 è conforme alla normativa RoHS ed è disponibile in dimensioni che vanno da 1.5/0.5 mm to 39.0/13.0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 0,45-1,15 mm. Colore Nero. Spezzoni da 1 m in confezione a vista.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1,1 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

39 mm

diametro interno dopo la retrazione

13 mm

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

3M™ Guaina termorestringente GTI-A3000 39,0/13,0 mm con adesivo termofusibile interno - Colore Nero - Spezzone da 1Mt