Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000037646
Cod. Produttore
7000037646

Informazioni di prodotto

  • Serie: GTI
  • Tensione max: 600 V
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto espansione: 2:1
  • Lunghezza spezzoni: 15 cm
  • Temperatura operativa: -55 a 135 °C
  • Resistente a fiamma: Sì
  • Conforme RoHS: 2011/65/UE
Descrizione del produttore: Il kit di guaine termorestringenti GTI 3M™ è un mix di spezzoni di guaina pretagliata disponibile in diversi diametri. Grazie alla parete ritardante alla fiamma in poliolefina reticolata, sono progettati per applicazioni come giunzioni, connessioni e terminazioni elettriche fino a 600 V. Disponibile sia nella versione con guaine nere, che in quella con mix di colori, con lunghezza di 15 cm degli spezzoni pretagliati. Il kit di guaine termorestringenti 3M™ GTI è dotato di codifica colore per un'identificazione rapida e semplice del filo. Questa guaina resistente alla separazione e ritardante alla fiamma è utilizzata come isolamento elettrico termorestringente su giunzioni o terminazioni di cavi. Questa guaina con rapporto di espansione 2: 1 è meccanicamente robusta, facilmente marcabile e resiste al flusso freddo. È ideale per il rivestimento di cablaggi leggeri, la marcatura e il raggruppamento di cavi, l'impacchettamento di componenti e come rivestimento ignifugo. Resiste a temperature da -55 a 135 gradi ed è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE.

colore

Multicolore

spessore della parete dopo la retrazione

1,1 mm

tipo

Retrazione a freddo

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,5 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

3M™ GTI Conferzione Kit Mix - Guaine termorestringenti in spezzoni da 15cm già pronti - vari diametri - Colori differenti.