›

Adattatore USB-C 3 uscite video HDMI VGA DisplayPort ufficio

Cod. Rexel DNDUBV310
Cod. Produttore DUB-V310
Cod. EAN 0790069450457

Informazioni principali

  • Serie: DUB-V310
  • Uscite video: HDMI, VGA, DisplayPort
  • Risoluzione HDMI: 4K a 30 Hz
  • Risoluzione DisplayPort: 4K a 60 Hz
  • Risoluzione VGA: 1080p a 60 Hz
  • Compatibilità: Windows, Mac OS, Chrome OS
  • Dimensioni: 62,5 x 40,5 x 15 mm
  • Alimentazione: bus, 5 V CC

Descrizione del prodotto

Adattatore USB-C multifunzione che consente la connessione simultanea a display HDMI, VGA e DisplayPort, ideale per ampliare le opzioni di collegamento di dispositivi elettronici moderni. Progettato per garantire compatibilità e qualità nella trasmissione video, supporta risoluzioni elevate per una visualizzazione nitida e fluida. Questo adattatore rappresenta una soluzione versatile per professionisti e utenti che necessitano di collegare dispositivi USB-C a diversi tipi di monitor o proiettori senza compromettere la qualità del segnale. Descrizione del produttore: Adattatore USB-C versatile che integra tre uscite video: HDMI, VGA e DisplayPort, ideale per collegare dispositivi moderni a diversi tipi di schermi e proiettori. Progettato per garantire una trasmissione video di alta qualità e compatibilità con molteplici dispositivi, questo adattatore è perfetto per presentazioni, lavoro d’ufficio e multimedia. La connessione USB-C assicura un trasferimento dati stabile e una facile installazione senza necessità di driver aggiuntivi. Un accessorio essenziale per chi necessita di soluzioni pratiche e affidabili per espandere le possibilità di connettività dei propri dispositivi elettronici.
Adattatore USB-C 3 uscite video HDMI VGA DisplayPort ufficio