Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT35NHG000B
Cod. Produttore
35NHG000B
Cod. EAN
5027590200097

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 35A
  • Tensione nominale: 500VAC
  • Tipo fusibile: NH000
  • Categoria protezione: GG-GL
  • Dimensione: 000
  • Serie: Bussmann Series
  • Quantità consigliata: 3
Fusibile NH000 con protezione completa di linee e apparecchi, adatto per tensioni di alimentazione in corrente alternata fino a 500 VAC. Classe di funzionamento GL/GG, con indicatore combinato integrato per il controllo visivo dello stato. Progettato secondo la norma IEC 60269 con tipo di costruzione HPC000, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche fino a 35A. Le anse di presa non sono isolate, facilitando l’installazione e la sostituzione. Ideale per l’uso in impianti industriali e civili che richiedono protezione efficace e duratura. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: NH FUSE 35AMP 500V SIZE 000 GG MGL

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

35 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

500 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC000

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile NH 35A 500V GG-GL taglia 000 industriale

€ 4,58 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 3 pz.
Qta imballo: 3 pz.
3 pz.
Q.tà consigliata info