Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z540071353365
Cod. Produttore
40071353365
Cod. EAN
4012539344544

Informazioni di prodotto

3583 LED INCASSO SIMM 1/3/8H SA/SE CGLINE+
Scopri il 3583 LED INCASSO SIMM 1/3/8H SA/SE, un innovativo dispositivo di illuminazione progettato per un montaggio ad incasso. Questo prodotto è ideale per applicazioni di emergenza, funzionando sempre alimentato o solo in caso di emergenza. La comutazione a distanza e il modulo di monitoraggio garantiscono un controllo ottimale. Con un design elegante e funzionale, il 3583 LED offre una soluzione versatile per ogni ambiente. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo prodotto per le tue esigenze di illuminazione. Descrizione del produttore: Scopri il 3583 LED INCASSO SIMM 1/3/8H SA/SE, un innovativo dispositivo di illuminazione progettato per un montaggio ad incasso. Questo prodotto è ideale per applicazioni di emergenza, funzionando sempre alimentato o solo in caso di emergenza. La comutazione a distanza e il modulo di monitoraggio garantiscono un controllo ottimale. Con un design elegante e funzionale, il 3583 LED offre una soluzione versatile per ogni ambiente. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo prodotto per le tue esigenze di illuminazione.

tipo di montaggio

Incasso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

80 mm

diametro esterno

80 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Diametro foro montaggio ad incasso

80 mm

adatto per tipo di marcatura

Altro

numero di poli

6

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Altro

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Potenza totale

6,6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

385 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Diffusore luce

Lente focus

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

3 mm

fattore di potenza

0,93

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 8 h

Produttore

3583 LED INCASSO SIMM 1/3/8H SA/SE