Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900252989
Cod. Produttore
7638900252989
Cod. EAN
7638900252989

Informazioni di prodotto

Batteria a bottone 357 PK1 Energizer all'ossido d'argento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La potenza duratura e affidabile è una delle nostre specialità; è per questo Energizer® è il marchio numero 1 al mondo di batterie speciali. Per strumenti e dispositivi che necessitano di fonti di alimentazione dalle dimensioni ridotte, scegli le batterie speciali da cui dipendono così tanti professionisti. Energizer® offre una gamma completa di batterie speciali miniaturizzate, a lunga durata. Che si tratti di un cardiofrequenzimetro o di un glucometro, di sistemi di accesso senza chiave, telecomandi o orologi, le nostre batterie sono compatibili con i dispositivi della tua vita quotidiana, così puoi procedere tranquillamente con la tua giornata. Le batterie speciali Energizer® offrono affidabilità e prestazioni estreme, disponibili in una varietà di confezioni versatili, che le rendono la scelta perfetta per ogni “piccola” esigenza. Inoltre, senza aggiunta di mercurio, cos’altro ti serve per il tuo dispositivo specializzato?

tensione nominale

1,55 V

larghezza

11,6 mm

Tipologia

Ossido di argento

peso

2,3 g

designazione della dimensione

Altro

portata

138 MILLIAMPEREHOUR

diametro

11,6 mm

designazione IEC

SR 44

altra designazione

RW 42/SR 44 SW

lunghezza

11,6 mm

altezza inclusi i poli

5,4 mm

numero di celle

1