Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP2360055
Cod. Produttore
2360055
Cod. EAN
4012195230533

Informazioni di prodotto

  • Larghezza: 50 mm o 100 mm
  • Spessore: ca. 1,1 mm
  • Materiale: petrolato e fibra chimica
  • Applicazione: superficie e sotto terra
  • Trattamento: lavorabile a freddo
  • Protezione: antiruggine e corrosione
  • Confezione: 24 pezzi consigliati
  • Serie: 356 50

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per il rivestimento di collegamenti in superficie e sotto terra • Larghezza: 50 mm o 100 mm, spessore: ca. 1,1 mm • in petrolato con tessuto di fibra chimica • Lavorabile a freddo

Protezione della superficie

Non trattato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Banda di protezione anticorrosione 50 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Petrolato

Produttore

356 50 NASTRO ANTICORROSIVO PLASTIF