Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT350FM
Cod. Produttore
350FM
Cod. EAN
5027590044783

Informazioni di prodotto

350FM 350A 690V AC TYPE T FUSE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 350 A, AC 690 V, DC 450 V, BS88, 41 x 113 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-1133

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

350 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

450 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

55 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

84 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

350FM 350A 690V AC TYPE T FUSE