Prodotti /

Cod. Rexel
CP3153096
Cod. Produttore
3153096
Cod. EAN
4012195254836

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Vite testa cilindrica
  • Filettatura: Metrica M6
  • Lunghezza: 10 mm
  • Standard: ISO 1207
  • Attivazione: Asola M6x10 mm
  • Serie: Bolts and hooks

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Vite a testa cilindrica conforme ISO 1207 con filettatura metrica. Attivazione con asola M6x10 mm.

forma della testa

Testa cilindrica

sistema a vite

Fenditura per vite

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

interamente filettato

Serie

Bolts and hooks