Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5325307
Cod. Produttore
5325307
Cod. EAN
4012195421870

Informazioni di prodotto

  • Serie: 319
  • Foro fissaggio: Ø 11 mm
  • Viti: 2 x M8 x 16
  • Materiale viti: Acciaio zincato
  • Corpo morsetto: Ghisa malleabile
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Tipo vite: Testa esagonale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con foro di fissaggio Ø 11 mm • 2 viti a testa esagonale M8 x 16 • Viti in acciaio zincato a caldo e corpo del morsetto in ghisa malleabile, zincata a caldo

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Pattino di bloccaggio

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Altro

Produttore

319 8 MORSETTO PASSANTE