›

Alimentatore 30W 24VDC Ultra Slim barra DIN impianti elettrici

Cod. Rexel DNDISH3024
Cod. Produttore DIS-H30-24
Cod. EAN 0790069437830

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Tensione uscita: 24V DC
  • Design: Ultra slim
  • Installazione: Compatta
  • Efficienza: Alta
  • Sicurezza: Garantita
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: DNDISH

Descrizione del prodotto

Alimentatore elettronico da 30W con uscita a 24V DC, progettato per montaggio su guida DIN. Il design ultra slim consente un ingombro ridotto, ideale per quadri elettrici compatti. Compatibile con alimentazione da 100 a 240V AC e frequenza 50/60Hz, garantisce un'efficienza stabile con una corrente massima di 1,5A. Dotato di regolazione della tensione di uscita, assicura prestazioni affidabili e sicure per applicazioni elettriche e di automazione industriale. La costruzione robusta e la facilità di installazione lo rendono adatto a un ampio range di utilizzi professionali. Descrizione del produttore: Alimentatore da 30 watt con uscita a 24 volt in corrente continua, caratterizzato da un design ultra slim che consente un'installazione compatta e discreta. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione stabile e affidabile, garantisce efficienza e sicurezza nelle prestazioni. La sua struttura sottile lo rende particolarmente adatto per ambienti con spazi limitati, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il settore dell'impiantistica elettrica.
Alimentatore 30W 24VDC Ultra Slim barra DIN impianti elettrici