Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPOEINJ30PI
Cod. Produttore
POEINJ30PI

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Tecnologia: Power over Ethernet
  • Grado protezione: IP elevato
  • Compatibilità: Alimentazione multi-tensione
  • Applicazioni: Videosorveglianza e sicurezza
  • Design: Compatto e robusto
  • Montaggio: Facile integrazione
  • Serie: GGPOEINJ30PI
Descrizione del produttore: Il prodotto GGPOEINJ30PI è un injector PoE da 30W progettato per garantire un'alimentazione affidabile e sicura ai dispositivi di rete tramite la tecnologia Power over Ethernet. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo. La sua compatibilità con diverse tensioni di alimentazione e il grado di protezione IP elevato lo rendono ideale per installazioni sia interne che esterne. La struttura robusta e il design compatto facilitano il montaggio e l'integrazione in sistemi di rete complessi. Perfetto per applicazioni di videosorveglianza, reti di sicurezza e sistemi di comunicazione, questo injector PoE assicura una distribuzione efficiente di energia e dati, ottimizzando le prestazioni e riducendo i costi di cablaggio. La sua versatilità e affidabilità lo rendono una soluzione ideale per ambienti che richiedono elevate prestazioni e sicurezza.

larghezza

63 mm

altezza

140 mm

profondità

33 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Corrente d'uscita

550 mA

Standard di trasmissione

Gigabit Ethernet

numero delle porte PoE

1

potenza massima PoE

30 W

Standard PoE

802.3 at (PoE+)

Produttore

30W POE INJECTOR

€ 36,28 x 1 pz.
(pz.)