Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPOEINS30
Cod. Produttore
POEINS30

Informazioni di prodotto

Iniettore PoE industriale DIN-RAIL da 30 W SFP 802.3AT PSE 48V 550mA ingresso 1x DATA IN - 1x DATA + PoE OUT (RJ45)
Descrizione del produttore: Alimentatore industriale da 30W progettato per il montaggio su guida DIN, ideale per applicazioni elettriche che richiedono alimentazione tramite tecnologia Power over Ethernet (PoE). Questo dispositivo garantisce efficienza e affidabilità nell’alimentazione di apparecchiature industriali, offrendo una soluzione compatta e robusta per installazioni professionali. La compatibilità con sistemi PoE lo rende adatto a un’ampia gamma di utilizzi nel settore elettrico, assicurando prestazioni stabili e sicurezza operativa.

larghezza

95 mm

altezza

144,5 mm

profondità

35,4 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita

550 mA

Standard di trasmissione

Gigabit Ethernet

numero delle porte PoE

1

potenza massima PoE

30 W

Standard PoE

802.3 at (PoE+)