Prodotti /

Cod. Rexel
CP2105012
Cod. Produttore
2105012
Cod. EAN
4012195195436

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 3040 LGR MORSETTO ISO CLIP
  • Tipo: Gaffetta accoppiabile 1 via
  • Fissaggio: Base adesiva o vite M6
  • Applicazione: Per cavi individuali
  • Uso muratura: Colla Impu-Fix tipo 509
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gaffetta accoppiabile ad innesto ISO, 1 via, per il fissaggio individuale di cavi . Possibilità di fissaggio tramite base adesiva o vite con filettatura M6. Per il fissaggio su strutture in muratura e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida Impu-Fix tipo 509.

colore

Grigio

senza alogeni

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro

6 ... 16 mm

Serie

Fastening clip