Prodotti /

Cod. Rexel
CP2157128
Cod. Produttore
2157128

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 3015/12 FASCETTA PER FULMINI ISO
  • Materiale: Plastica
  • Viti: Acciaio zincato
  • Applicazione: Installazioni sollecitate
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Tipo: Collare ISO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta per fulmini ISO realizzata in plastica di polistirene (PS) senza alogeni, con fissaggio tramite foro per vite. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile di un singolo cavo o tubo, con dimensioni ottimizzate per un diametro interno di 12 mm. Il materiale plastico assicura leggerezza e resistenza, mentre la protezione superficiale garantisce durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti chiusi e affidabili, con attenzione alla sostenibilità grazie a un basso impatto ambientale in termini di emissioni di CO2. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare ISO, realizzato in materiale plastico e viti di serraggio in acciaio zincato galvanicamente. Adatto per installazioni sottoposte a forti sollecitazioni.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Polistirene (PS)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro

6 ... 12 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare ISO plastica grigio 6-12mm installazioni sollecitate