Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5350085
Cod. Produttore
5350085
Cod. EAN
4012195425595

Informazioni di prodotto

  • Serie: 301 DIN80
  • Norma: DIN 48818 C
  • Materiale: Zincato sendzimir
  • Spessore zincatura: 40 μm
  • Vite: M8 x 20 esagonale
  • Dado: M8 esagonale inox
  • Rondella: dentata acciaio inox
  • Foro collegamento: Ø 11 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • per connettere conduttori e pluviali • In base alla norma DIN 48818 C • Zincato sendzimir (rd. 275 g/m² = 40 μm valore medio) • Con 1 vite a testa esagonale M8 x 20 • Con 1 dado esagonale M8 e 1 rondella dentata a ventaglio in acciaio inossidabile • Con foro di collegamento Ø 11 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

foro di collegamento

11 mm

zona di serraggio/bloccaggio

80 ... 80 mm

Produttore

301 DIN-80 STAFFA PER PLUVIALE