Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5350123
Cod. Produttore
5350123
Cod. EAN
4012195425830

Informazioni di prodotto

  • Serie: 301 DIN120
  • Materiale: Zincato sendzimir
  • Norma: DIN 48818 C
  • Vite: Esagonale M8 x 20
  • Dado: Esagonale M8 inox
  • Rondella: Dentata a ventaglio
  • Foro collegamento: Ø 11 mm
  • Uso: Collegare conduttori/pluviali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • per connettere conduttori e pluviali • In base alla norma DIN 48818 C • Zincato sendzimir (rd. 275 g/m² = 40 μm valore medio) • Con 1 vite a testa esagonale M8 x 20 • Con 1 dado esagonale M8 e 1 rondella dentata a ventaglio in acciaio inossidabile • Con foro di collegamento Ø 11 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

foro di collegamento

11 mm

zona di serraggio/bloccaggio

120 ... 120 mm

Produttore

301 DIN-120 STAFFA PER PLUVIALE