Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5350700
Cod. Produttore
5350700
Cod. EAN
4012195426370

Informazioni di prodotto

  • Serie: 301 CU100
  • Vite testa esagonale: M8 x 20
  • Dado esagonale: M8
  • Rondella dentata: acciaio inox
  • Foro fissaggio: Ø 11 mm
  • Materiale: acciaio inox
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con 1 vite a testa esagonale M8 x 20 • Con 1 dado esagonale M8 e 1 rondella dentata a ventaglio in acciaio inossidabile • Con foro di fissaggio Ø 11 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Rame

foro di collegamento

11 mm

zona di serraggio/bloccaggio

100 ... 100 mm

Produttore

301 CU-100 STAFFA PER PLUVIALE