›

Extender Gigabit LAN PoE per estensione rete e alimentazione

Cod. Rexel DNDPE302GE
Cod. Produttore DPE-302GE
Cod. EAN 0790069435461

Informazioni principali

LAN POE EXTENDERE GIGABIT

Descrizione del prodotto

Il DPE-302GE è un extender Power-over-Ethernet (PoE) a 2 porte con connettività Gigabit, progettato per estendere la portata della connessione PoE fino a 500 metri. Consente di alimentare e trasmettere dati a dispositivi come telecamere IP PTZ e access point wireless 802.11ac su lunghe distanze senza necessità di alimentazione elettrica locale. Supporta standard PoE e PoE+ (IEEE 802.3af/at), fornendo fino a 28 W di potenza in uscita e garantendo velocità Gigabit su tutte le porte. Il dispositivo è plug-and-play, leggero e compatto, con diverse opzioni di montaggio (magnete integrato, ancoraggi a vite, velcro) per una installazione flessibile in ambienti interni ed esterni fino a 60 °C. Integra protezione da sovraccarichi fino a 4 kV e funzionalità di sicurezza che regolano l’alimentazione per proteggere i dispositivi collegati da danni e cortocircuiti. Grazie a queste caratteristiche, il DPE-302GE rappresenta una soluzione affidabile e versatile per estendere reti PoE ad alta velocità su distanze maggiori rispetto ai limiti tradizionali. Descrizione del produttore: Extender Gigabit LAN PoE progettato per estendere la connessione di rete e l'alimentazione tramite cavo Ethernet, garantendo prestazioni elevate e stabilità nella trasmissione dati. Ideale per ambienti che richiedono un collegamento affidabile a lunga distanza senza perdita di qualità del segnale. Compatibile con dispositivi PoE, consente una facile integrazione in reti esistenti, ottimizzando la distribuzione di potenza e dati in modo efficiente. Un dispositivo essenziale per migliorare la copertura di rete e supportare applicazioni ad alta velocità.
Extender Gigabit LAN PoE per estensione rete e alimentazione