Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900368215
Cod. Produttore
7638900368215
Cod. EAN
7638900368215

Informazioni di prodotto

Torcia portatile Energizer 2D in metallo
Descrizione del produttore: Luminosa e durevole, questa torcia a LED in metallo è una scelta affidabile per le esigenze domestiche e lavorative. Caratterizzata da una robusta struttura in metallo e dall'odierna tecnologia LED, questa soluzione ergonomica brilla anche fino a 4 volte di più rispetto alla tecnologia LED standard. Fornisce ore e ore di luce chiara e uniforme per un'ampia varietà di attività lavorative.

Tipologia

Torcia di segnalazione

colore del corpo

Alluminio

ANSI

D

lunghezza

317 mm

materiale

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Mono

peso totale

480 g

numero di batterie

2

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

No