Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900340419
Cod. Produttore
7638900340419
Cod. EAN
7638900340419

Informazioni di prodotto

Torcia portatile Energizer 2AA in metallo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luminosa e durevole, questa torcia a LED in metallo è una scelta affidabile per le esigenze domestiche e lavorative. Caratterizzata da una robusta struttura in metallo e dall'odierna tecnologia LED, questa soluzione ergonomica brilla anche fino a 4 volte di più rispetto alla tecnologia LED standard. Fornisce ore e ore di luce chiara e uniforme per un'ampia varietà di attività lavorative.

Tipologia

Torcia di segnalazione

colore del corpo

Alluminio

ANSI

AA

lunghezza

240 mm

materiale

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Mignon

peso totale

110 g

numero di batterie

2

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

No