Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Cod. Rexel
CP2140187
Cod. Produttore
2140187
Cod. EAN
4012195199274

Informazioni di prodotto

Morsetto con base 16-18mm Polipropilene grigio chiaro RAL 7035

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Avvitabile su filettatura M6.

colore

Grigio

Tipologia

A una vite

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Raccordo filettato

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

17,1 mm

diametro

16 ... 18 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

2962 18 LGR FASCETTA MORSETTO CON Z