Prodotti /

Cod. Rexel
CP2140152
Cod. Produttore
2140152

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 2962/15 fascetta morsetto
  • Montaggio: Avvitabile su M6
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta morsetto con zocco in plastica di polipropilene, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo mediante raccordo filettato. Realizzata senza alogeni, garantisce una buona resistenza e protezione della superficie, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali durevoli e sostenibili con un basso impatto ambientale. Le dimensioni compatte e la tipologia a vite assicurano un montaggio semplice e stabile. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Avvitabile su filettatura M6.

colore

Grigio

Tipologia

A una vite

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Raccordo filettato

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

14,3 mm

diametro

14 ... 15 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Morsetto fascetta con base 14-15mm polipropilene grigio chiaro per installazioni elettriche