Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Cod. Rexel
CP2140128
Cod. Produttore
2140128
Cod. EAN
4012195199151

Informazioni di prodotto

Morsetto con base 12mm Polipropilene grigio chiaro RAL 7035

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Avvitabile su filettatura M6.

colore

Grigio

Tipologia

A una vite

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Raccordo filettato

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

11,2 mm

diametro

12 ... 12 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

2962 12 LGR FASCETTA MORSETTO CON Z