Prodotti /

Cod. Rexel
CP2130351
Cod. Produttore
2130351
Cod. EAN
4012195197416

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 2960 35 M6 LGR CLIP
  • Tipo: Gaffetta a zoccolo
  • Dimensioni: 31,5-35 mm
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gaffetta a zoccolo ISO 31,5-35mm

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Polistirene (PS)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro

31,5 ... 35 mm

Serie

Fastening clip