›

Switch Cloud 24 porte Gigabit PoE 370W con 4 porte combo per rete aziendale

Cod. Rexel DNDBS200028MP
Cod. Produttore DBS-2000-28MP
Cod. EAN 0790069442940

Informazioni principali

  • Serie: DBS-2000
  • 24 porte Gigabit PoE
  • Potenza PoE totale 370W
  • 4 porte combo 1000 Mbps
  • Capacità switching 56 Gbps
  • Velocità inoltro 41,7 Mpps
  • Dimensioni: 440x250x44 mm
  • Gestione Cloud Nuclias

Descrizione del prodotto

Switch Cloud con 24 porte Gigabit Ethernet PoE con potenza totale di 370W e 4 porte combo per una connettività flessibile e affidabile. Progettato per garantire prestazioni elevate nella gestione del traffico di rete, supporta alimentazione PoE per dispositivi compatibili, facilitando l'installazione di telecamere IP, telefoni VoIP e altri apparecchi di rete senza necessità di alimentatori aggiuntivi. La struttura robusta e le funzionalità avanzate lo rendono ideale per ambienti professionali che richiedono una rete efficiente e sicura. Descrizione del produttore: Switch di rete Cloud con 24 porte Gigabit PoE per alimentazione e trasmissione dati, dotato di una potenza totale di 370W per dispositivi Power over Ethernet. Include 4 porte combo per connettività flessibile. Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle infrastrutture di rete aziendali, supporta la gestione avanzata tramite cloud per un controllo efficiente e centralizzato. Ideale per ambienti che richiedono una rete stabile e sicura con capacità di alimentazione integrata.
Switch Cloud 24 porte Gigabit PoE 370W con 4 porte combo per rete aziendale