Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5320712
Cod. Produttore
5320712
Cod. EAN
4012195421634

Informazioni di prodotto

  • • Serie: 288 DIN MORSETTO
  • • Foro collegamento: Ø 11 mm
  • • Fori fissaggio: 2 x 4 Ø 5,2 mm
  • • Fori fissaggio: 2 x 2 Ø 6,9 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con 1 foro di collegamento Ø 11 mm • Con 2 x 4 fori di fissaggio Ø 5,2 mm • Con 2 x 2 fori di fissaggio Ø 6,9 mm

materiale

Alluminio

Produttore

288 DIN STAFFA DI COLLEGAMENTO