Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5001560
Cod. Produttore
5001560
Cod. EAN
4012195372851

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 2745 20 MS MANICOTTO COLLEGAMENTO
  • Per dispersori Ø 20 mm
  • Sezione cavi 95 mm²
  • Giunzione tondi Rd 7-12,5
  • Viti esagonali M10 x 25
  • Materiale rame (Cu)
  • Quantità consigliata 5
  • Serie 2745 20 MS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • per dispersori Ø 20 o cavi con sezione di 95 mm² • per giunzione di tondi Rd 7-12,5 con viti a testa esagonale M10 x 25 in rame (Cu)

Tipologia costruttiva

Manicotto di raccordo

materiale

Ottone

Misuratore di circuito di terra

20 ... 20 mm

Produttore

2745 20 MS MORSETTO DI COLLEGAMENTO