Prodotti /

Cod. Rexel
CP5317223
Cod. Produttore
5317223
Cod. EAN
4012195420613

Informazioni di prodotto

Il morsetto di fissaggio 273 810 offre soluzioni efficienti per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio con viti a testa esagonale M8
  • Adatto a spessori lamiera fino a 10 mm
  • Installazione versatile per conduttori trasversali e paralleli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita grazie a viti in acciaio inox
  • Durata prolungata dell’impianto
  • Ottimizzazione della sicurezza elettrica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Spessore lamiera fino a 10 mm • Per la posa dei conduttori trasversalmente e parallelamente alla lamiera con 2 viti a testa esagonale M 8 x 10 e 2 viti a testa esagonale M8 x 16 (F) • 273 Cu: con viti a testa esagonale in acciaio inossidabile (VA)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Serrafili

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

zona di serraggio

10 ... 10 mm