Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5317401
Cod. Produttore
5317401
Cod. EAN
4012195420798

Informazioni di prodotto

  • Spessore lamiera: fino a 5 mm
  • Posa conduttori: trasversale e parallela
  • Viti: 4 esagonali M6 x 12
  • Standard: VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: CP5317401

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Spessore lamiera fino a 5 mm • Per la posa dei conduttori trasversalmente e parallelamente alla lamiera • con 4 viti a testa esagonale M6 x 12 • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Serrafili

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

zona di serraggio

5 ... 5 mm

Produttore

271 8-10 MORSETTO DI COLLEGAMENTO