Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5317207
Cod. Produttore
5317207
Cod. EAN
4012195420552

Informazioni di prodotto

  • Serie: 270 810 FT
  • Spessore lamiera: fino a 10 mm
  • Posa conduttori: trasversale e parallela
  • Standard: DIN V VDE V 0185-305
  • Norma IEC: 62305

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Spessore lamiera fino a 10 mm • Per la posa dei conduttori trasversalmente e parallelamente alla lamiera • Conforme agli standard DIN V VDE V 0185-305 (IEC 62305)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Serrafili

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

zona di serraggio

10 ... 10 mm

Produttore

270 8-10 FT MORSETTO DI COLLEGAMENT