Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG702688PPDPPSE
Cod. Produttore
702688PPDPPSEX

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 26U 800x800
  • Porta: anteriore/posteriore
  • Tipo: Trasformatore
  • Funzionalità: massima
  • Cablaggio: facile
  • Rapporto qualità/prezzo: perfetto
  • Serie: GG702688PPDPPSE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con un perfetto rapporto qualità/prezzo, fornisce la massima funzionalità e facilità di cablaggio.

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1322 mm

profondità

800 mm

numero RAL

9005

numero di porte

2

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

900 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

26

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

con porta posteriore

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

2 punti

Bloccaggio porta posteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Acciaio

Materiale della porta posteriore

Acciaio

Produttore

26U 800X800 PORTA ANT/POST TRAFOR