Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5315700
Cod. Produttore
5315700
Cod. EAN
4012195419839

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 260 8 MORSETTO CONNETTORE
  • Vite: Testa calotta M10x30
  • Dado: Esagonale acciaio zincato
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: CP5315700

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con vite con testa a calotta piatta M10 x 30 e dado esagonale in acciaio zincato a caldo

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

tipo di connettore

Raccordo parallelo

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Pressofusione di zinco

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8/Rd 8

Diametro conduttore circolare 1

8 ... 8 mm

Diametro conduttore circolare 2

8 ... 8 mm

Produttore

260 8 MORSETTO DI PARALLELO