Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5315654
Cod. Produttore
5315654
Cod. EAN
4012195419778

Informazioni di prodotto

  • Serie: 260 810 MS
  • Viti: 2 M6 x 20 inox
  • Materiale: Acciaio inox V2A
  • Tipo: Morsetto connettore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • con 2 viti a testa esagonale M6 x 20 in acciaio inox (V2A)

Protezione della superficie

Ramato

tipo di connettore

Raccordo parallelo

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Ottone

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

Diametro conduttore circolare 1

6 ... 10 mm

Diametro conduttore circolare 2

6 ... 10 mm

Produttore

260 8-10 MS MORSETTO DI PARALLELO