Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT25NHG000B-69
Cod. Produttore
25NHG000B-690
Cod. EAN
5027590157957

Informazioni di prodotto

25NHG000B-690 NH000, GG-GL, 25A, 690VAC, PL
Descrizione del produttore: Fus, car fus, bas. tens., 25 A, CA 690 V, NH000, gL/gG, IEC, sis. ind. doppio (combin.), corpo quad. con contatti a coltello, ling. in tens., Sis. fus. A IEC 60269-2, DIN 43620, VDE 0636-2. Potere apert. 120 kA

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

25 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC000

Serie

Bussmann Series

Produttore

25NHG000B-690 NH000, GG-GL, 25A, 69