›

Transceiver 25G SFP28 10KM per reti data center e telecomunicazioni

Cod. Rexel DNDEMS2810LR
Cod. Produttore DEM-S2810LR
Cod. EAN 0790069456350

Informazioni principali

  • Velocità: 25 Gbps
  • Distanza massima: 10 km
  • Formato: SFP28
  • Applicazioni: Data center, telecom
  • Trasmissione: Stabile e affidabile
  • Integrazione: Compatto e scalabile
  • Gestione segnale: Efficientemente avanzata
  • Serie: DNDEMS2810LR

Descrizione del prodotto

Trasmettitore ottico SFP28 con capacità di trasmissione fino a 10 chilometri, progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti ad alta velocità. Questo transceiver supporta una connessione stabile e affidabile, ideale per applicazioni di rete che richiedono trasmissione dati a lunga distanza. La compattezza e l'efficienza energetica lo rendono una soluzione versatile per infrastrutture di comunicazione avanzate. Descrizione del produttore: Il transceiver 25G SFP28 10KM è un componente essenziale per le reti ad alta velocità, progettato per garantire trasmissioni dati affidabili su distanze fino a 10 chilometri. Questo modulo ottico supporta una velocità di trasmissione di 25 Gigabit al secondo, ideale per infrastrutture di rete avanzate che richiedono elevate prestazioni e bassa latenza. Grazie al formato SFP28 compatto, offre una facile integrazione nei dispositivi di rete esistenti, assicurando flessibilità e scalabilità. La tecnologia avanzata utilizzata nel transceiver assicura una trasmissione stabile e una gestione efficiente del segnale, rendendolo perfetto per applicazioni di data center, telecomunicazioni e reti aziendali.
Transceiver 25G SFP28 10KM per reti data center e telecomunicazioni