Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5315506
Cod. Produttore
5315506
Cod. EAN
4012195419716

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 259 810 MORSETTO CONNETTORE
  • Viti: 2 M8 x 25 zincate
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Serie: CP5315506
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con 2 viti a testa esagonale M8 x 25 in acciaio zincato a caldo per immersione

Protezione della superficie

Altro

tipo di connettore

Raccordo parallelo

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

Diametro conduttore circolare 1

8 ... 10 mm

Diametro conduttore circolare 2

8 ... 10 mm

Produttore

259 8-10 MORSETTO DI PARALLELO