Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cod. Rexel
3M7100253196
Cod. Produttore
7100253196

Informazioni di prodotto

  • Serie: 2500XE
  • Potenza trasmettitore: 12 W
  • Display LCD: 4.4” diagonale
  • Autonomia batteria: 8 ore tipiche
  • Precisione profondità: ±2% a 1,5 m
  • Intervallo profondità: 0-914 cm
  • Protezione ambientale: IP54
  • Frequenze localizzazione: 50 Hz - 133 kHz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Localizzatori 3M™ Dynatel™ serie 2550XE-ID/2573XE-ID integrati per includere la localizzazione di cavi/tubi, ricerca guasti, localizzazione di marker EMS e lettura/scrittura su marcatori 3M™ ID per il professionista sul campo. Sono caratterizzati da un design leggero per un equilibrio e un'ergonomia eccellenti, ampio display con un'interfaccia facile da usare e connettività migliorata, batteria agli ioni di litio con caricatore integrato. Modulo GPS interno. Il Localizzatore 3M™ Dynatel™ 2550XE-ID/2573XE-ID è in grado di localizzare cavi, tubi e tutti i modelli di marker non scrivibili installati correttamente. Rileva le frequenze dei marker elettronici standard del settore. Questo localizzatore dispone di interfacce integrate semplificate con capacità di localizzazione di precisione, sei frequenze attive per la connessione diretta e la modalità di visualizzazione della mappatura per la visualizzazione traccia. Questo localizzatore Dynatel integra un sistema di comunicazione GPS volto a fornire una mappatura GIS. Il localizzatore Dynatel funziona in un intervallo di temperature compreso tra -20 °C e 50 °C (-4 °F e 122 °F). Include un trasmettitore 3 W o 12 W con quattro frequenze di induzione con la potenza di uscita massima consentita e tutte le modalità di frequenza in collegamento diretto (quattro contemporaneamente).

potenza di trasmissione

0,5 W

funzione di localizzazione marcatore

con pinza di accoppiamento

Produttore

3M

2573XE-ID U12 MKR CB/PP/FLT LOC 4.5