Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5314615
Cod. Produttore
5314615
Cod. EAN
4012195419297

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 256 DIN 30 FT MORSETTO
  • Conforme VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEI EN 62305-3)
  • Serraggio max FL 30 x FL 30
  • Serraggio max FL 40 x FL 40
  • Include piastra intermedia
  • Viti esagonali M8 x 25
  • Dadi esagonali M8
  • Serie: 256 DIN 30 FT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • serraggio: max. FL 30 x FL 30 o max FL 40 x FL 40 • con piastra intermedia • con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Raccordo a croce

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Conduttore piatto Fl 30/Fl 30

Produttore

256 DIN 30 FT MORSETTO A CROCE CON