Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5314658
Cod. Produttore
5314658
Cod. EAN
4012195419471

Informazioni di prodotto

  • Serie: 256 ADIN 30 FT
  • Tensione conforme: VDE 0185-305-3
  • Serraggio max: FL 30 x FL 30 / FL 40 x FL 40
  • Viti: 4 M8 x 25
  • Dadi: 4 M8 esagonali
  • Senza piastra: intermedia
  • Standard: IEC/EN/CEI EN 62305-3
  • Tipo: Morsetto a croce

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • serraggio: max. FL 30 x FL 30 o max FL 40 x FL 40 • senza piastra intermedia • con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8 (F)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Raccordo a croce

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Conduttore piatto Fl 30/Fl 30

Produttore

256 A-DIN 30 FT MORSETTO A CROCE SE